Beli seal tape air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  2. ROHA Welding Mask (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp52.900

  3. RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp129.900

    RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
    • Color: Black
  4. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  5. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  6. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  7. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  8. IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Mulai

    Rp14.900

    IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Deskripsi:
    Topeng Las Pegang
  9. Sibiru Seal Tape
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  10. ROHA Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

  11. Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  12. allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Mulai

    Rp169.900

    allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Deskripsi:
    Straight shell impact resistance, 2x4-1/4inch flip front lens for easy weld inspection, durable, protects upper chest and throat from sparks and spatter. Adjustable ratchet suspension, curved top extends well over the head for added protection. Compliance: ANSI Z87.1 and CE EN175.
  13. KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp139.900

    KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  14. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  15. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  16. GOSAVE Welding Mask with Ratchet (Kedok Las)
    Mulai

    Rp39.900

    GOSAVE Welding Mask with Ratchet (Kedok Las)
    atribut:
    • Mask Material: PP
    • Product Size (cm): 25x19x20.5
  17. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

Daftar Harga seal tape air Terbaru October 2026
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
ROHA Welding Mask (Kedok Las)Rp52.900
RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)Rp129.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)Rp14.900
DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Rp549.900
IWARA Welding Mask (Topeng Las)Rp14.900
KAPUSI Handheld Welding Mask (Topeng Las)Rp41.900
Sibiru Seal TapeRp3.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)